SNCB-80 Schwenkflansch

SNCB Schwenkflansch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SNCB-80
Rubix:424125
Hersteller:174394
EAN:4052568014049
SNCB-80 Schwenkflansch
Technische Zusammenfassung
Typschwenkflansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNCB-80 Schwenkflansch


Schwenkflansch SNCB-80 Größe=80, Entspricht der Norm=ISO 15552, Varianten=Exzellenter Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 90 °C
Schwenkflansch SNCB-80 Baugröße=80, Entspricht Norm=ISO 15552, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)116x52x106 mm
Bruttogewicht722,07 g
Typschwenkflansch
Anschluss 180 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,03 exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std