SMBR-16 Befestigungsbausatz

SMBR-Montagesatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SMBR-16
Rubix:425045
Hersteller:19275
EAN:4052568003555
SMBR-16 Befestigungsbausatz
Technische Zusammenfassung
Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMBR-16 Befestigungsbausatz


Montagesatz SMBR-16 Für die Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 auf Zylindern ESNU, DSNU. Größe=8, Anzugsmoment 0,5 Nm, Anmerkung zum Werkstoff=entspricht RoHS
Befestigungsbausatz SMBR-16 zur Montage von Näherungsschaltern SMEO-4, SMTO-4 an Zylindern ESNU, DSNU. Baugröße=8, Anziehdrehmoment=0,5 Nm, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x20x19 mm
Bruttogewicht5,62 g
Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Anschluss 116 mm
HerkunftslandBG
Zolltarifcode73182900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen