Referenzen
Festo:SGS-M36X2
Rubix:218004
Hersteller:10775
EAN:4052568002312

Produktdetails : SGS-M36X2 Gelenkkopf
Stangenauge SGS-M36X2 mit Sechskantmutter, für sphärischen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M36X2, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=2084 g
Gelenkkopf SGS-M36X2 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M36x2, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2084 g
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1833,4 g |
|---|---|
| Typ | stangenauge |
| Anschluss 1 | m36x2 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen