Referenzen
Spartex:734093
Rubix:2861378
EAN:3660338019951
Dokumente
Produktdetails : 734093 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 2 t Grün
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 4 m |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std