608052 Rundschlinge violett SWL 1 to NL= 3 m U= 6 m

Extrem robuste Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:608052
Rubix:3291453
EAN:3660338006548
608052 Rundschlinge violett SWL 1 to NL= 3 m U= 6 m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge3 m
Farbeviolett

Dokumente

Produktdetails : 608052 Rundschlinge violett SWL 1 to NL= 3 m U= 6 m


Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7

Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.

Stärken

Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge3 m
Farbeviolett
15,10 exkl. MwSt.
/ Stück
17,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe