734124 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 5 t Rot

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734124
Rubix:2861407
EAN:3660338020247
734124 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 5 t Rot

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast5000 kg
Nutzlänge6 m
Farberot

Dokumente

Produktdetails : 734124 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 5 t Rot


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast5000 kg
Nutzlänge6 m
Farberot
53,13 exkl. MwSt.
/ Stück
63,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe