608065 Hochbelastbare Rundschlinge Swl kg 3000 4 m
Extrem robuste Rundschlinge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:608065
Rubix:3527424
EAN:3660338006807
Dokumente
Produktdetails : 608065 Hochbelastbare Rundschlinge Swl kg 3000 4 m
Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7
Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.
Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.
Stärken
Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 3000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 4 m |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std