734088 Rundschlinge 1.5 m Nutzlänge 2 t Grün

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734088
Rubix:2861373
EAN:3660338019906
734088 Rundschlinge 1.5 m Nutzlänge 2 t Grün

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge1,5 m
Farbegrün

Dokumente

Produktdetails : 734088 Rundschlinge 1.5 m Nutzlänge 2 t Grün


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge1,5 m
Farbegrün
6,40 exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe