133300 Rundschlinge grün SWL 2 to NL= 1.5 m U= 3 m

Extrem robuste Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:133300
Rubix:3291450
EAN:3660338006630
133300 Rundschlinge grün SWL 2 to NL= 1.5 m U= 3 m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge1,5 m
Farbegrün

Dokumente

Produktdetails : 133300 Rundschlinge grün SWL 2 to NL= 1.5 m U= 3 m


Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7

Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.

Stärken

Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast2000 kg
Nutzlänge1,5 m
Farbegrün
9,54 exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe