608061 Rundschlinge gelb SWL 3 to NL= 2 m U= 4 m

Extrem robuste Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:608061
Rubix:3291448
EAN:3660338006760
608061 Rundschlinge gelb SWL 3 to NL= 2 m U= 4 m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast3000 kg
Nutzlänge2 m
Farbegelb

Dokumente

Produktdetails : 608061 Rundschlinge gelb SWL 3 to NL= 2 m U= 4 m


Norm: EN 1492-2 - Mindestbruchkraft 1:7

Diese Rundschlinge entspricht den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Sicherheit für eine maximale Verbraucherzufriedenheit.
Zusätzlich verstärkte Innenseite für eine längere Lebensdauer und höhere Beständigkeit.
Als Verschleißanzeiger sind an der Innenseite über die gesamte Länge der Schlinge in Abständen von je 4 mm verschiedenfarbige Fäden eingearbeitet.

Stärken

Höhere Verschleiß-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast3000 kg
Nutzlänge2 m
Farbegelb
15,20 exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe