734079 Rundschlinge 2.5 m Nutzlänge 1 t Lila

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734079
Rubix:2861366
EAN:3660338019838
734079 Rundschlinge 2.5 m Nutzlänge 1 t Lila

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge2,5 m
Farbeviolett

Dokumente

Produktdetails : 734079 Rundschlinge 2.5 m Nutzlänge 1 t Lila


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1000 kg
Nutzlänge2,5 m
Farbeviolett
8,77 exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe