WN9070 M8X30 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 11 mm
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR8X30A2
Rubix:2998188
Hersteller:907028 30
EAN:4043377213815

Produktdetails : WN9070 M8X30 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 11 mm
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 8X30
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 11 mm |
| Stärke | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
