Referenzen
Spartex:MHOC10X40A4
Rubix:2978166
Hersteller:9071410 40
EAN:4043377357892

Produktdetails : WN9071 M10X40 SW17 A2 Sechskantmuffe
Verbindungsmuffe, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Sechskantmuffen A4 10X40
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Norm | ART. 9071 |
| Stärke | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
226,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
