252.22-ES Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571
Muffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:252.22-ES
Rubix:136418
Hersteller:111795
EAN:4047322064682

Dokumente
Produktdetails : 252.22-ES Muffe, Außensechskant, G 1/4, SW 17, Edelstahl 1.4571
Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Durchmesser | 17 mm |
| Druck | 60 bar |
| Typ | muffe, außensechskant |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
