WN9070 M16X50 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 25 mm
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR16X50A2
Rubix:2998191
Hersteller:9070216 50
EAN:4043377213747

Produktdetails : WN9070 M16X50 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 25 mm
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 16X50
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 25 mm |
| Stärke | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
