WN88088 M6X25X10 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR6X25A2
Rubix:1666731
Hersteller:907026 25
EAN:4043377213778

Produktdetails : WN88088 M6X25X10 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 6X25
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 10 mm |
| Stärke | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
