WN88088 M16X40X22 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR16X40A2
Rubix:1858760
Hersteller:9070216 40
EAN:4043377213730

Produktdetails : WN88088 M16X40X22 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 16X40
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 25 mm |
| Stärke | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,71 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
