WN9070 M12X40 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 15 mm
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR12X40A2
Rubix:2998190
Hersteller:9070212 40
EAN:4043377213716

Produktdetails : WN9070 M12X40 A2 Rundmuffen, Aussendurchmesser 15 mm
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 12X40
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 15 mm |
| Stärke | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
