WN88088 M6X30X13 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen, Außendurchmesser 13 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MR6X30A2
Rubix:1665448
Hersteller:907026 30
EAN:4043377213785

Produktdetails : WN88088 M6X30X13 A2 Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Verbindungsmuffe, rund, durchgehendes Innengewinde
Rundmuffen A2 6X30
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Typ | außendurchmesser 10 mm |
| Stärke | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,41 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
