252.24-ES Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571
Muffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:252.24-ES
Rubix:343484
Hersteller:111797
EAN:4047322064743
Dokumente
Produktdetails : 252.24-ES Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571
Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

