Sicherungsring und Federring Seeger Orbis RW8A501-BLS, Innendurchmesser: 7.1 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
Runddrahtsprengring Wellenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RW8A501-BLS
Rubix:472

Produktdetails : DIN9925 RW 8X0.8 FST Runddraht Sprengring für Wellen
Die RW-Sprengringe mit der DIN 7993 für Wellen und Bohrungen werden aus patentgehärteten Drähten gefertigt und weisen hierbei einen runden Querschnitt auf. Halbrunde Nuten im Zusammenspiel mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteils stellen das bevorzugte Anwendungsgebiet der Ringe dar.
DIN 7993 Seeger-Runddrahtsprengring / Wellenring (Ausführung A)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,09 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7,1 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
7,1 mm
