DIN9926 RB 7X0.6 FST Runddraht Sprengring für Bohrungen
Runddrahtsprengring Bohrungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RB7A501
Rubix:105226


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,7 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN9926 RB 7X0.6 FST Runddraht Sprengring für Bohrungen
Die RB-Sprengringe mit der DIN 7993 für Wellen und Bohrungen werden aus patentgehärteten Drähten gefertigt und weisen hierbei einen runden Querschnitt auf. Halbrunde Nuten im Zusammenspiel mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteils stellen das bevorzugte Anwendungsgebiet der Ringe dar.
DIN 7993 Seeger-Runddrahtsprengring / Bohrungsring (Ausführung B)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,7 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,6 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
7,7 mm