AKH08B-01S Rückschlagventil

Rückschlagventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AKH08B-01S
Rubix:2174814
Hersteller:AKH08B-01S
EAN:3618035587211
AKH08B-01S Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungone-touch fitting to male thread (r 1/8)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AKH08B-01S Rückschlagventil


Die Serie AK/AKH/AKB Rückschlagventile bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, um Konstruktionslösungen entsprechend den Betriebsbedingungen bereitzustellen. Die Baureihe ist kompakt und leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Ansprechdruck aus. Das AKH mit Schnellanschluss in gerader Ausführung lässt sich einfach in Rohrleitungen installieren, während die Ausführung mit männlichem Steckanschluss direkt an Geräten montiert werden kann. Der Buchsentyp AKB kann in Anwendungen mit spritzendem Kühlmittel und Spritzern usw. eingesetzt werden.
AKH, Rückschlagventil mit Steckverbindung, Stecker

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x32x16 mm
Bruttogewicht20 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungone-touch fitting to male thread (r 1/8)
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Innendurchmesser15,2 mm
Durchsatz6,5 l/min
HerkunftslandJP
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage