Referenzen
Mecaline:858560
Rubix:3235753
EAN:3660338136306

Produktdetails : 858560 Schnellentlüftungsventil 1/4
Material: Messing. Maximaldruck: 8 bar
Max. Temperatur: 70 °C
Einsatzbereich: Pneumatik.
Max. Temperatur: 70 °C
Einsatzbereich: Pneumatik.
Schnellentlüftungsventil 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std