AKH08A-03S Rückschlagventil

Rückschlagventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AKH08A-03S
Rubix:2175998
Hersteller:AKH08A-03S
EAN:3618035587228
AKH08A-03S Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungone-touch fitting for ø8 mm tubing x r3/8 male thread
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AKH08A-03S Rückschlagventil


Die Serie AK/AKH/AKB Rückschlagventile bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, um Konstruktionslösungen entsprechend den Betriebsbedingungen bereitzustellen. Die Baureihe ist kompakt und leicht und zeichnet sich durch einen niedrigen Ansprechdruck aus. Das AKH mit Schnellanschluss in gerader Ausführung lässt sich einfach in Rohrleitungen installieren, während die Ausführung mit männlichem Steckanschluss direkt an Geräten montiert werden kann. Der Buchsentyp AKB kann in Anwendungen mit spritzendem Kühlmittel und Spritzern usw. eingesetzt werden.
AKH, Rückschlagventil mit Steckverbindung, Stecker

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x42x20 mm
Bruttogewicht42 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungone-touch fitting for ø8 mm tubing x r3/8 male thread
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Innendurchmesser15,2 mm
HerkunftslandJP
19,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage