869344 Schnellentlüftungsventil 1/2 IG Messing vernickelt
SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTIL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:869344
Rubix:3235752
EAN:3660338230912

Produktdetails : 869344 Schnellentlüftungsventil 1/2 IG Messing vernickelt
Material: Messing. Maximaldruck: 8 bar
Max. Temperatur: 70 °C
Einsatzbereich: Pneumatik.
Max. Temperatur: 70 °C
Einsatzbereich: Pneumatik.
Schnellentlüftungsventil 1/2 IG Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen