0821002003 Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0821002003
Rubix:582803
Hersteller:0821002003
EAN:3661475850889




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Verbindung | port 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread) |
Dokumente
Produktdetails : 0821002003 Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 105 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Verbindung | port 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std