Referenzen
Norgren:S/522
Rubix:109982
Hersteller:S/522

Produktdetails : S/522 Rückschlagventil, G1/2
Rueckschlagventil G1/2
RUECKSCHLAGVENTIL G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Verbindung | g1/2 (bspp femelle) |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Typ | robustes rückschlagventil |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort