Referenzen
IMI Norgren:T55A2800
Rubix:288239


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (gehäuse); nitril-kautschuk (o-ring); pom (ventil); edelstahlfeder |
|---|---|
| Verbindung | 1/4 npt |
Produktdetails : T55A2800 Rückschlagventil, 1/4NPT
Rückschlagventil
RUECKSCHLAGVENTIL 1/4NPT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (gehäuse); nitril-kautschuk (o-ring); pom (ventil); edelstahlfeder |
|---|---|
| Verbindung | 1/4 npt |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Innendurchmesser | 18,5 mm |
| Typ | in-line rückschlagventil (t55) |
| Durchsatz | 1350 l/min |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort