60A-2 G NP Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RS60-NP-2 Tsubaki ANSI Verbindungsglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS60 NP 2 CL SC
Rubix:3456710
Hersteller:0132060202
EAN:8718472007350
brand logo

Technische Zusammenfassung

Ketters60-np-2 ansi np chain
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60A-2 G NP Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Ketters60-np-2 ansi np chain
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Werkstoffvernickelter stahl (nickelbeschichtung)
Gewicht53 g
Sprunganzahl11
Rollendurchmesser11,91 mm
Typverbindungsglied mit feder (cl sc)
15,94 exkl. MwSt.
/ Stück
18,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage