RS60-3 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki

RS60-3 Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS60 3 OL
Rubix:3456599
Hersteller:0110603004
EAN:8718472002072
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette603ol
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS60-3 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93 g
Kette603ol
Kettenteilung19,05 mm
Gewicht93 g
Rollendurchmesser11,91 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 exkl. MwSt.
/ Stück
24,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage