RS40B-1 Rollenkette-Einfach Tsubaki
RS40B-1 Tsubaki BS GT4 Winner Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Winner RS40B 1 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:3469745
Hersteller:72720400001-M
EAN:8718472229899
Produktdetails : RS40B-1 Rollenkette-Einfach Tsubaki
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt; Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 16,35 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,35 € exkl. MwSt.
/ Meter
456,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage