RS35-4 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
RS35-4 Tsubaki ANSI G7 Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS35 4 CL SC
Rubix:3456724
Hersteller:0801003542
EAN:8718472028249



Produktdetails : RS35-4 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Kette | ansi g7 |
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Gewicht | 14 g |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen