RS12B-2 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
RS12B-NP-2 Tsubaki BS Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS12B NP 2 2POL RP
Rubix:3456360
Hersteller:0232122008
EAN:8718472264999

Produktdetails : RS12B-2 NP 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Kette | bs np chain |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Gewicht | 99 g |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage