RS12B-2 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki

RS12B-NP-2 Tsubaki BS einfach Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS12B NP 2 OL RP
Rubix:3456644
Hersteller:0232122004
EAN:8718472018646
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-2 NP K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48 g
Kettebs np chain
Kettenteilung19,05 mm
Gewicht48 g
Rollendurchmesser12,07 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,57 exkl. MwSt.
/ Stück
26,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage