SUPER100-1 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

RS100-SUP-1 Tsubaki ANSI Verbindungsglied (splint)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:SUPER100 1 CL
Rubix:3456566
Hersteller:0143100002
EAN:8718472010138
brand logo

Technische Zusammenfassung

Ketteansi super series
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUPER100-1 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki


TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die Abmessungen dieser Serie sind die gleichen wie bei der Serie ANSI G7. Das Spezialdesign der Laschen der SUPER Serie sorgt für eine außergewöhnliche Leistung. Zwecks höherer Dauerfestigkeit (25 bis 30%) sind die Bolzenlöcher plastisch verformt und kugelkalibriert sowie die Bolzen durchgehärtet. Ketten der Serie SUPER bieten eine 10% höhere Zugfestigkeit als die entsprechende Größe der Serie ANSI G7. Die Ketten der SUPER Serie können als Ersatz für die nächst größere Teilung der Serie ANSI G7 eingesetzt werden, so dass sie sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Raum eignen. Ideal sind niedrige Betriebsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht126 g
Ketteansi super series
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffhaltiger baustahl
Gewicht126 g
Sprunganzahl1
Rollendurchmesser19,05 mm
Typkette serie super
16,06 exkl. MwSt.
/ Stück
19,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage