RS100-1 SS G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
RS100-SS-1 Tsubaki ANSI Verbindungsglied (splint)
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS100-1 SS CL CP
Rubix:3456547
Hersteller:0131100002
EAN:8718472006759

Produktdetails : RS100-1 SS G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Kette | ansi ss chain |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Gewicht | 113 g |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen