RS100-1 SS K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
RS100-SS-1 Tsubaki ANSI einfach gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS100-1 SS OL RP
Rubix:3456625
Hersteller:0131100004
EAN:8718472006773

Produktdetails : RS100-1 SS K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Kette | ansi ss chain |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Gewicht | 138 g |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen