RS08B-3 SS K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
RS08B-SS-3 Tsubaki BS -SS einfach Gekröpftes Glied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B SS 3 OL
Rubix:3456638
Hersteller:0231083004
EAN:8718472016000

Produktdetails : RS08B-3 SS K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Kette | 08b3ssol |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Gewicht | 27 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen