RS08B-3 NP G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
RS08B-NP-3 Tsubaki BS Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS08B NP 3 CL SC
Rubix:3456716
Hersteller:0232083002
EAN:8718472018042

Produktdetails : RS08B-3 NP G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Kette | bs np chain |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage