Referenzen
KTR:ROTEX 24 GS-P 98 SH A
Rubix:960872
Hersteller:550241000095

Produktdetails : 24 GS-P ZAHNKRANZ 98 SH A ROTEX GS-P Zahnkranz rot D=12,5
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS-P ZAHNKRANZ 98 SH A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Größe | 24 mm |
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 12,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen