Referenzen
KTR:ROTEX 19 98 SH A-T-PUR
Rubix:741157
Hersteller:020191000042

Produktdetails : 19 ZAHNKRANZ 98 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz lila T-PUR
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
19 ZAHNKRANZ 98 SH A-T-PUR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Größe | 19 |
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | t-pur |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std