Referenzen
KTR:POLY-NORM 48
Rubix:86882
Hersteller:950481000201

Produktdetails : 48 POLY ELASTOMERRING NBR 78 SH Poly-NORM Elastomerring
KTR POLY-NORM drehelastische, durchschlagsichere Wellenkupplung. Axial steckbar, einfach in der Montage. Sie zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. Die POLY-NORM ist nahezu in allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie anwendbar.
48 E POLY STERN
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Shorehärte A | 78 Shore |
| Werkstoff | nbr |
| Max. Temperatur | 75 °C |
| Gewicht | 3,03 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std