Referenzen
KTR:ROTEX 48 92 SH A
Rubix:86912
Hersteller:020481000001

Produktdetails : 48 ZAHNKRANZ 92 SH A ROTEX Zahnkranz gelb
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 ZAHNKRANZ 92 SH A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | orange |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen