28 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün

ROTEX GS 28

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 GS 64 SH D-H
Rubix:86373
Hersteller:550281000025
28 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün

Technische Zusammenfassung

Größe28
Shorehärte A64 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
28 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Größe28
Shorehärte A64 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur150 °C
Gewicht0,03 kg
Min. Temperatur-50 °C
Farbegrün
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
10,94 exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std