Referenzen
KTR:ROTEX 48 GS 64 SH D
Rubix:86901
Hersteller:550481000005

Produktdetails : 48 GS ZAHNKRANZ 64 SH D ROTEX GS Zahnkranz blassgrün
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
48 GS ZAHNKRANZ 64 SH D
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Shorehärte A | 64 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | grün |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std