100 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR

ROTEX 100

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 100 92 SH A-T-PUR
Rubix:741196
Hersteller:021001000045
100 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR

Technische Zusammenfassung

Größe100
Shorehärte A92 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
100 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht810 g
Größe100
Shorehärte A92 Shore
Werkstofft-pur
Max. Temperatur90 °C
Min. Temperatur-30 °C
Farbeorange
Außendurchmesser225 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
142,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std