65 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR

ROTEX 65

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 65 92 SH A-T-PUR
Rubix:741190
Hersteller:020651000045
65 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR

Technische Zusammenfassung

Größe65
Shorehärte A92 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR ROTEX Zahnkranz orange T-PUR


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
65 ZAHNKRANZ 92 SH A-T-PUR

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Größe65
Shorehärte A92 Shore
Werkstofft-pur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht0,17 kg
Min. Temperatur-50 °C
Farbeorange
Außendurchmesser135 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
33,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std