Referenzen
KTR:ROTEX 42 ST 1
Rubix:86825
Hersteller:020425000040

Produktdetails : 42 NABE ST 1 ROTEX Nabe ungebohrt
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
42 NABE ST 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2660 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 42 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen