24 GS NABE AL 1.0 22H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX GS 24 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 GS AL 1.0 22H7
Rubix:86228
Hersteller:550247102200
24 GS NABE AL 1.0 22H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 GS NABE AL 1.0 22H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS NABE AL 1.0 22H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe24
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
29,13 exkl. MwSt.
/ Stück
34,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen